Vaso multiestrella de 1/4" Impronta bihexagonal, multiperfil
Llave de vaso multiestrella de 1/4 pulg.
VASO MULTI 1/4 9MM
Nº de art. 071311309
EAN 4038898924371
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para las cinco cabezas de tornillo más habituales
- Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil
- Superficie: Cromada, pulida
- Entrada: Cuadradillo interior de 1/4"
- Salida: bihexagonal, multiperfil
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más habituales. Un set abarca todas las aplicaciones:
- Hexagonal, métrico
- Cuadrado, métrico
- Bihexagonal, métrico
- Hexagonal, en pulgadas
- Cabeza TX
![]() | |
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | Hexágono exterior doble, multiperfil |
Ancho de llave | 9 mm |
Longitud (L1) | 22 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 13,4 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 13,4 mm |
Diseño | Corto |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 7 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |